Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lochzange

KARLOZANG-(VERSTELLBARE-LOTIEFE)

Art.-Nr. 071502 46

EAN 4011231725040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lochzange

Art.-Nr. 071502 46
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
  • Mit verstellbarem Anschlag

  • Bis 1,5 mm Blechstärke
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lochstanzendurchmesser (Ø)

5 mm

Länge

260 mm

Schnittleistung max. bei Stahlblech

1,5 mm

Ausladung

30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen